3M™ Cubitron™ II tkaninski brusni trak 784F, Q-SPLICE , 75 mm x 2000 mm, 80+

Št. art.: 7100253440
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 80 kos
  • Koraki naročila: 80 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 7100253440
EAN/GTIN 04054596908796
Številka proizvajalca 7100253440
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Keramična zrna 3M v trikotni obliki vedno ohranijo ostre rezalne robove tudi pri obrabi zrnja. Odprto sipanje omogoča zelo visoke stopnje odstranjevanja in izjemno hladno mletje tudi pri nizkih tlakih. Tako je stopnja odstranitve običajnih keramičnih brusnih trakov daleč zadaj. 3M Cubitron II brusni trak 784 F je idealen za odstranjevanje vodnega kamna in splošno brušenje z visoko odstranitvijo zalog pri pred in vmesnem brušenju. Mešanica natančno oblikovanih keramičnih zrn 3M in aluminijevega oksida zagotavlja odlično delovanje na širokem naboru materialov.

Prednosti:

  • Zmogljiv brusni trak za skoraj vse kovine
  • Mešanica natančno oblikovanega keramičnega zrna 3M in aluminijevega oksida
  • Idealno za visoke stopnje strojne obdelave
  • Primerno za suho in mokro brušenje
  • granulacija 36+ do 180+

Priporočilo:

  • Za industrijske aplikacije s tiskanjem Medium