3M™ DI-NOC™, proti obrabi odporna oblikovna folija, ME-2284AR, 1220 mm x 25 m

Št. art.: 7100252361
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Klebefolie

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100252361
EAN/GTIN 54550309095647
Številka proizvajalca 7100252361
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Oblikovne folije 3M™ DI-NOC™, odporne proti obrabi, vam nudijo dodatno svobodo pri oblikovanju notranjosti. Za te folije je značilna posebej odporna površina proti obrabi in so zato primerne za obnovo ali nadgradnjo območij z visoko frekvenco obiskovalcev, kot tudi pultov ali namiznih plošč. Ti oblikovalski filmi so na voljo v več kot 850 realističnih barvah, oblikah ali teksturah, ki so zmedeno podobni naravnim materialom. Primerni so za notranjo in zunanjo zasnovo. Posebej so zasnovani za območja z visokim stresom. Prilagodljiv postopek nanašanja omogoča, da pohištvo na kraju samem premažete s folijami med obnovitvenimi deli, ne da bi morali odstraniti obstoječe napeljave ali opremo. To strankam omogoča, da ohranijo svoje prostore odprte dlje tudi med prenovo, s čimer se preprečijo motnje v delovanju ali izguba dohodka. Filmi imajo lepilno tehnologijo 3M™ COLFLY™, ki zagotavlja varen oprijem na številne različne površine. To daje strankam in procesorjem še posebej veliko svobode pri oblikovanju. Filmi so enostavni za čiščenje in vzdrževanje. Če so obrabljene ali poškodovane, jih je mogoče hitro popraviti.

Prednosti:

  • Zmanjšuje vidne praske na območjih, kjer se močno obrabijo
  • Praske in umazanijo lahko obrišete s krpo
  • Novi premaz proti prstnim odtisom daje izbranim modelom realističen videz naravnih materialov
  • Na voljo v različnih vzorcih, barvah in teksturah za večjo svobodo oblikovanja
  • Hitro in enostavno lepljenje za krajši čas izpadov, hrupa in prekinitev
  • Stroškovno učinkovitejši od konvencionalnih gradbenih materialov
  • Odporen na običajne madeže, čistila in razkužila
  • Enostaven za čiščenje, razkuževanje in vzdrževanje

Priporočilo:

  • Prenova območij velikega povpraševanja, kot so vrata, stene, dvigala in dvigala za blago, tekoče stopnice, stebri, ograje, mize in pulti, delovne površine, stroji za pijačo in bankomate, bar mize in stoli, restavracije, poslovne menze ali hotelski lobiji