3M™ DI-NOC™ dekorativna folija PS-3094MT. Serija Matte. 1220 mm x 50 m. 1 zvitek/katalog.

Št. art.: 7100252272
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Klebefolie

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100252272
EAN/GTIN 54550309164596
Številka proizvajalca 7100252272
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Prednosti:

  • Več kot 1 000 vzorcev, barv in tekstur vam daje še več svobode pri oblikovanju
  • Stroškovno učinkovitejši od konvencionalnih gradbenih materialov
  • Hitro in enostavno lepljenje z manj izpadov, hrupa in prekinitev
  • Odporen na običajne madeže, čistila in razkužila
  • Enostaven za čiščenje, razkuževanje in vzdrževanje
  • Odlična odpornost v primerjavi z običajnimi materiali za notranje površine