3M™ Wetordry™ brusni papir 734, 230 mm x 280 mm, P800, 01972

Št. art.: 7100249099
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 250 kos
  • Koraki naročila: 250 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100249099
EAN/GTIN 04054596891500
Številka proizvajalca 7100249099
L-število L01130 112222
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Z brusnim papirjem 3M™ Wetdry™ 734 dobite brusni papir, ki dobro reže na skoraj vseh površinah. List je izdelan iz silicijevega karbida abrazivnega materiala, ki proizvaja ostro in enakomerno brušenje. Zaradi lahkega in vodoodbojnega materiala je papir fleksibilen in deformabilen. Prav tako je na voljo v različnih velikosti peska, da zagotovi visoko kakovost konča. Brusni papir je primeren za vse možne načine uporabe – od ozkih, težko dostopnih območij do odstranjevanja trdih katodnih temeljnih premazov – in poleg vodoodpornosti ponuja tudi dolgo življenjsko dobo. Na voljo v grah od P320 do P1200. Vsak list ima velikost 230 mm x 280 mm.

Prednosti:

  • Brusilni list s silicijevim karbidnim mineralom za suho in mokro brušenje
  • Lahko se uporablja za suho in mokro brušenje
  • Zrna P320 do P1200
  • Vodoodporen list papirja