3M™ Scotchcal™ serije 7725 Electrocut7725-12 črna 122 cm x 45,7 m

Št. art.: 7100248370
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 7100248370
EAN/GTIN 50638060848499
Številka proizvajalca 7100248370
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Prednosti:

  • 2 mil premium sijajni film za elektronsko rezanje in prenos toplote.
  • Idealno za znake, vozila, okna in stene.
  • Na voljo v 84 barvah, vključno s kovinskimi.
  • Odlično rezanje in pletje.
  • Plastična podloga CLEAR je odporna na absorpcijo vlage in statično elektriko in je ravna, da olajša montažo.
  • Prav tako preprečuje drobljenje obloge
  • CLEAR lepilo za 2-smerno vidljivost za ravno, ravno z zakovicami in krivuljami.
  • Do 7 let MCS garancija