3M™ Folija za tiskanje IJ280, bela, 1524 mm x 25 m

Št. art.: 7100245362
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Klebefolie

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100245362
EAN/GTIN 50638060847591
Številka proizvajalca 7100245362
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ustvarjajte visokokakovostne in privlačne grafike vozil s folijo IJ280 3M™ za ovijanje s tiskanjem. Naša najboljša avtomobilska folija je zasnovana za procesorje, ki pričakujejo izjemno zmogljivost, kakovost tiskanja in produktivnost. Ta tisk ovoj film je zelo prilagodljiv in ponuja odlično odlepite odpornost. Po vsem svetu ga varuje 3M™ MCS™ garancija. S patentiranim lepilom in tehnologijo za sproščanje zraka 3M™ COLFLFIT™ v4 vam film za ovoj za tiskanje 3M™ IJ280 pomaga, da svoje delo opravite hitro in pravilno – prvič. Za najboljše rezultate združite to folijo za ovijanje tiskanja z zaščitnim laminatom 3M™ 8428 G.

Prednosti:

  • Izjemna zmogljivost in produktivnost
  • Odlična kakovost tiskanja
  • Zelo prilagodljiv tudi pri nizki uporabi toplote
  • Odlična odpornost proti luščenju
  • Izpust zraka 3M™ COLFILT™ v4 omogoča hitro in enostavno odstranjevanje zračnih mehurčkov in enakomeren videz
  • Novo, v podjetju razvito lepilo ponuja optimalno začetno adhezijo, drsne lastnosti in možnost ponovnega pozicioniranja
  • Zaščiteno po vsem svetu z 3M™ MCS™ garancija

Priporočilo:

  • Avte
  • Transporterji
  • Javnega prevoza
  • Tovornjak
  • Prikolice
  • Drugih vozil