3M™ First Base™ Plus kapa za udarce

Št. art.: 7100232360
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 60 kos
  • Koraki naročila: 60 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Vrsta izdelka Kape za zaščito pred udarci

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100232360
EAN/GTIN 04054596834699
Številka proizvajalca 7100232360
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zaščitite se pred rahlimi udarci, predrtimi udarci in odrgninami glave, ki jih povzročijo nepremični predmeti, s pokrovčki odbijača 3M™ First Base™ Plus. Ti pokrovi odbijača imajo prožno in tanko obliko iz ABS plastike. Zračna tkanina, penasta blazinica in zračniki zagotavljajo dobro prezračevanje. Pokrovčke čepov lahko prilagodite velikosti glave z elastičnim trakom. Imajo vpojni frotirni sweatband in po želji individualno zasnovane površine, ki jih lahko opremite z blagovno znamko ali logotipom. Kape so na voljo v različnih barvah s tremi različnimi dolžinami zaslona – standardno (70 mm), skrajšano (55 mm) ali mikro (25 mm). Na voljo je tudi zaponka za pas. Čepi 3M™ First Base™ Plus zagotavljajo zaščito pred udarci v industriji v skladu s standardom EN 812.

Prednosti:

  • Zaščita pred udarci v industriji v skladu s standardom EN 812
  • Tanka zasnova
  • Elastična ABS plastična lupina odstranljiva za čiščenje
  • Zračne reže
  • Stisnjena pena z zaprtimi celicami
  • Vpojni frotirni trak
  • Območja logotipov po meri (izbirno)
  • Elastični trak za prilagoditev velikosti glave
  • Na voljo v treh dolžinah ščitov za širok spekter uporabe
  • Zaponka za pas je na voljo kot dodatna oprema

Priporočilo:

  • Lahke industrijske aplikacije, splošna proizvodnja