3M™ Rezalni in brusilni kolut, T27, 152 mm x 4,2 mm x 22,2 mm

Št. art.: 7100214087
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100214087
EAN/GTIN 04054596766976
Številka proizvajalca 7100214087
L-število L51710 778
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Cut & Grind brusne plošče se lahko uporablja kot brusna plošča in rezalna plošča za dnevno maksimalno zmogljivost v različnih aplikacijah: • rezanje • brušenje • Outlet • brušenje korenske plasti • Notching • posnemanje • brušenje smrekovih točk

Prednosti:

  • 3M™ plošče za Cut in mletje imajo višjo delovno hitrost in daljšo življenjsko dobo, zahvaljujoč natančno oblikovanim keramičnim zrnom 3M.
  • Zasnovan za stroškovno naravnane stranke.
  • Visoko zmogljiva brusna sredstva po privlačni ceni.
  • Vsestransko: Stabilna smola vezana brusno kolo je primerna tako kot brusna plošča in kot rezalna plošča za konstrukcijsko jeklo in obdelava nerjavečih jekel.
  • Popolna vrednost za denar