Opis:
Visokozmogljivi lepilni trakovi 3M VHB so dvostranski lepilni trakovi iz akrilata z zaprtimi celicami. Nudijo zelo visoko prilagodljivost na površine, ki jih je treba pritrditi. Gladke ali teksturirane površine se lahko povežejo brez stresa po celotni površini. Idealno za številne površine z nizko porabo energije, praškaste površine, plastiko (brez mehkega PVC) ali steklo. V mnogih aplikacijah je uporaba osnovnih premazov lahko izpuščena.
Lastnosti:
- Barva: Črna
- Skupna debelina [mm]: 0,6
- Lepila: Akrilat
- Gostota pene [kg/m3]: 590
- Trdnost pri lupljenju [N/cm] ASTM D-3330: 30
- Natezna trdnost (blok T) [kPa] ASTM D-897: 620
- Dinamična strižna trdnost [kPa] ASTM D-1002: 620
- Temperaturna odpornost: 120 °C (ure) do 150 °C (minute)
Prednosti:
- Hitro in enostavno lepljenje ter močna in trajna obstojnost
- Takojšnja obstojnost zaradi lepila, občutljivega na pritisk
- Skoraj nevidno lepilno lepljenje zagotavlja optimizirano obliko
- 0,6 mm debela, zelo prilagodljiva, visokozmogljiva črna dvostranska lepilni trak iz modificiranega akrilatnega lepila se oprime najrazličnejših materialov, vključno s prašnimi premazi in grobimi ali neravnimi površinami
- Lahko zamenja mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje
- Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce
- Ustvari trajno tesnilo proti vodi, vlagi itd
- Omogoča uporabo tanjših, lažjih in neenakomernih materialov
- Ozke povezovalne linije
Priporočilo:
- Za lepljenje plošč na okvirje
- Za lepljenje ojačitvenih elementov na plošče
- Za lepljenje dekorativnega materiala, dekorativnih trakov ali prilog
- Za lepljenje imenskih ploščic, logotipov in znakov
- Za lepljenje elektronskih zaslonov
- Za lepljenje stekel leč na ohišja kamer