3M™ VHB™ trak iz akrilne pene 5925F, črn, 9 mm x 33 m

Št. art.: 7100211817
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 8 kos
  • Koraki naročila: 8 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100211817
EAN/GTIN 04054596735545
Številka proizvajalca 7100211817
L-število L01310 649
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Visokozmogljivi lepilni trakovi 3M VHB so dvostranski lepilni trakovi iz akrilata z zaprtimi celicami. Nudijo zelo visoko prilagodljivost na površine, ki jih je treba pritrditi. Gladke ali teksturirane površine se lahko povežejo brez stresa po celotni površini. Idealno za številne površine z nizko porabo energije, praškaste površine, plastiko (brez mehkega PVC) ali steklo. V mnogih aplikacijah je uporaba osnovnih premazov lahko izpuščena.

Prednosti:

  • Hitro in enostavno lepljenje ter močna in trajna obstojnost
  • Takojšnja obstojnost zaradi lepila, občutljivega na pritisk
  • Skoraj nevidno lepilno lepljenje zagotavlja optimizirano obliko
  • 0,6 mm debela, zelo prilagodljiva, visokozmogljiva črna dvostranska lepilni trak iz modificiranega akrilatnega lepila se oprime najrazličnejših materialov, vključno s prašnimi premazi in grobimi ali neravnimi površinami
  • Lahko zamenja mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje
  • Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce
  • Ustvari trajno tesnilo proti vodi, vlagi itd
  • Omogoča uporabo tanjših, lažjih in neenakomernih materialov
  • Ozke povezovalne linije

Priporočilo:

  • Za lepljenje plošč na okvirje
  • Za lepljenje ojačitvenih elementov na plošče
  • Za lepljenje dekorativnega materiala, dekorativnih trakov ali prilog
  • Za lepljenje imenskih ploščic, logotipov in znakov
  • Za lepljenje elektronskih zaslonov
  • Za lepljenje stekel leč na ohišja kamer