Scotch-Brite™ disk za kondicioniranje površin SC-DH, 125 mm x 22 mm, 4 reže, A CRS

Št. art.: 7100200715
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 40 kos
  • Koraki naročila: 40 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100200715
EAN/GTIN 04054596684065
Številka proizvajalca 7100200715
L-število L51710 328
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Scotch-Brite™ SC-DB netkani diski z vlaknasto podlago so opremljeni z 22 mm notranjo luknjo in 4 režami ter se uporabljajo na kotnih brusilnikih s podpornimi ploščami in matica za pritrditev plošče. Na voljo tudi v 178 mm.

Prednosti:

  • 3-dimenzionalna, laminirana netkana konstrukcija
  • Podlaga iz steklenih vlaken
  • Odprta struktura
  • Flis za kondicioniranje površin
  • Visoka varnost pri delu zaradi montaže preko matica za pritrditev plošče
  • Dolga življenjska doba
  • Površinski učinek
  • Odprta gradnja
  • Stabilnost in trdota
  • Nadzorovana zmogljivost rezanja
  • Površinski učinek
  • Odprta gradnja

Priporočilo:

  • Zmanjšanje hrapavosti, odstranjevanje potemnitve, glajenje površin, enostavno čiščenje in odstranjevanje robov
  • Primerno za kovina, kompozite, plastiko in druge materiale