3M™ Fasara™ folija za oblikovanje stekla Gradation, SH2FGCN, oblačno ozka bela, 1270 mm x 30 m

Št. art.: 7100200149
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 7100200149
EAN/GTIN 54549395854900
Številka proizvajalca 7100200149
L-število L01130 109874
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Preoblikujte preprosto steklo s stopnjevanjem steklenih filmov 3M™ Fasara™, hkrati pa izboljšajte zaščito vaše zasebnosti. Ta družina oblikovalskih filmov se premika od popolne prosojnosti do preglednosti. To je kot nalašč za območja, kjer je potrebno veliko svetlobe in je zasebnost zaščitena. Te inovativne folije lahko brez težav nanesete na steklene površine. Omogočajo reprodukcijo optike rezanega, teksturiranega, jedkanega ali peskanega stekla na delček stroškov. Zasnovani so tako, da dajejo vtis pravega strukturiranega stekla. Filmi so prosojni in izboljšajo tako zaščito vaše zasebnosti kot estetsko zasnovo vaše notranjosti. Filmi so izdelani iz trpežnih, fleksibilnih poliestrskih materialov in jih je mogoče hitro, natančno in trajno uporabiti s tehnologijo lepljenja 3M™.

Prednosti:

  • Posnemite videz strukturiranega stekla za delček stroškov
  • Za gradacijske filme je značilen prehod iz popolne prosojnosti v prosojnost
  • Film omogoča prehod naravne svetlobe, hkrati pa varuje zasebnost
  • Odporen na šrapnele
  • Tehnologija lepljenja 3M™ omogoča hitro, natančno in trajno nanašanje na široko paleto steklenih površin
  • Izdelan je iz trpežnih, fleksibilnih poliestrskih materialov
  • Enostavna odstranitev in zamenjava za estetske spremembe

Priporočilo:

  • Notranje aplikacije, kot so konferenčne sobe, lobiji, trgovina na drobno, predelne stene, verande, zasebne pisarne