Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut Disc, XB-ZS, 100 mm x 25 mm x 6 mm, A XCRS

Št. art.: 7100192739
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100192739
EAN/GTIN 04054596606906
Številka proizvajalca 7100192739
L-število L51710 1482
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Izkoristite izboljšano prilagodljivost in hkrati ohranite trdnost pri predhodni obdelavi kovinskih površin ter odstranjevanju rje in laka s ploščo za grobo čiščenje Scotch-Brite™ XT Pro Extra Cut. Za disk je značilna kombinacija novo razvitih snopov vlaken, sintetičnih smol in abrazivov iz aluminijevega oksida, ki skupaj tvorijo debelo, odprto flis. Zaradi prožne narave vlaken se disk lahko natančneje prilagodi konturam obdelovanca. To poveča kontaktno površino in odstranitev. Prilagaja se kroglicam, tako da se zvari lahko polirajo. Uporablja se lahko tudi za urejanje težko dostopnih območij. Aluminijev oksid je zelo trden mineral z visoko stopnjo odstranjevanja. Običajno se uporablja v aplikacijah z visokim kontaktnim tlakom, kot je rezanje ali odstranjevanje zvarov. Pri odstranjevanju močne rje, plasti barve debeline ali korozije zagotavlja močno odstranitev brez zarez. Hkrati je pripravljen temeljni obdelovanec. To pomeni, da lahko uporabniki z istim kolutom odstranijo barvo z obdelovanca in jo pripravijo na varjenje ali lepljenje. To prihrani čas, saj brusnih sredstev ni treba zamenjati. Vrzeli v flisu omogočajo tudi odstranitev brusilne abrazije, tako da je zamašitev brusnega sredstva čim manjša. Utrjevalna smola se med delom postopoma razgradi, da razkrije nove snope vlaken in nova super ostra brusna sredstva iz aluminijevega oksida. To zagotavlja stalno hitrost odstranjevanja skozi celotno življenjsko dobo orodja. Vlakna visoke trdnosti preprečujejo trganje in zagotavljajo nizke vibracije, visoke hitrosti vrtenja in dolgo življenjsko dobo.

Prednosti:

  • Hitro odstrani močno rjo, debelo prevleko, korozijo in očisti zvare
  • Mineral aluminijevega oksida agresivno odstranjuje zgornjo plast in izboljša osnovno golo kovina
  • Visoka prilagodljivost zagotavlja večjo kontaktno površino za hitrejše odstranjevanje
  • Visoka trdnost vlaken, odporna na breakouts, in zagotavlja optimalno robno zmogljivost.
  • Odporen na stres in zato enoten rezalna zmogljivost
  • Visoka hitrost in nizke vibracije

Priporočilo:

  • Očistite zvare in odstranite močno rjo, korozijske jame, debelo barvo, korozijo in razbarvanje zvarov