Opis:
Uporabite 3M™ Temflex™ vinilni izolacijski trak 155 za žične in kabelske povezave, popravila in povezave. lepilni trak za splošno rabo nudi dobro odpornost proti abraziji, kislinam, alkalijam in različnim vremenskim razmeram – vključno s sončno svetlobo. Uporablja se lahko tudi za primarno izolacijo (nizka napetost) in vstavljanje žice, na voljo pa je v industrijskih standardnih barvah. Zasnovan je za visoko zmogljivost pri temperaturah okolja do 60 °C. Ta lepilni trak je primeren za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem
Prednosti:
- Dobra odpornost na abrazijo, alkalije, kisline in različne vremenske razmere - vključno s sončno svetlobo
- Na voljo v standardnih barvah
- Zasnovan za visoko zmogljivost pri temperaturah okolja do 60 °C.
- Splošni namen lepilni trak
- Primerno za uporabo v notranjih prostorih in na prostem.
- IEC 604541/F-PVCP/60
- Proizvedeno v Evropi (ne velja za rumene, zelene in zelene/rumene izdelke)
- 100 % inovativen nov proizvodni proces brez topil z nižjimi emisijami (ne velja za rumene, zelene in zelene/rumene izdelke)
- Paket 10 različnih barv, različnih barv, med katerimi lahko izbirate