3M™ Standard Abrasives™ GP-DC brusilni disk, 200 mm, A VFN, 200 kosov / škatla

Št. art.: 7100182557
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 200 kos
  • Koraki naročila: 200 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100182557
EAN/GTIN 53134375279043
Številka proizvajalca 7100182557
L-število L01130 104904
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za učinkovito obdelavo mešanje, posnemanje robov in končno obdelavo uporabite standardno ploščo za površinsko obdelavo. Naša trpežna in prilagodljiva plošča uporablja hitro rezane minerale iz aluminijevega oksida, ki ohranjajo ostro hitrost Cut skozi celotno življenjsko dobo plošče. Naša standardna plošča za površinsko obdelavo Abrasives™ GP je zasnovana za mešanje, odstranjevanje premazov in lahek posnemanje robov. Najbolje deluje na železnih kovinah, kot je aluminij, na ravninskih ali konturiranih površinah.

Prednosti:

  • Izjemno trpežen in prilagodljiv rob
  • Zasnovan za mešanje, odstranjevanje premazov, končno obdelavo in lahek posnemanje robov
  • Aluminijev oksid na GP-material zagotavlja visoko začetno in razširjeno hitrost Cut
  • Najboljši material, ko je potreben nizek kontaktni tlak in visoka nosilnost
  • Najbolj učinkovit za železne materiale na ravninah in oblikovanih površinah

Priporočilo:

  • Za mešanje, posnemanje robov in končno obdelavo mehkih kovin, vključno z aluminij
  • Dobro deluje na železnih kovinah ter na ravnih in konturiranih površinah