3M™ 1407-XR EMS označevalnik žoge - kabel širokega dosega, oranžno-črn.

Št. art.: 7100178466
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 30 kos
  • Koraki naročila: 30 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Posebno pisalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100178466
EAN/GTIN 50051128620521
Številka proizvajalca 7100178466
L-število L01310 2046
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Oranžno-črna krogla 3M™ EMS – širokopasovni kabel omogoča enostavno označevanje in s tem tudi kasnejšo lokacijo podzemnih kabelskih linij z označevalnimi lokatorji 3M™ Dynatel™. Lahko se nahaja do največje globine 1,50 metrov, je neobčutljiv na minerale, kemikalije in temperaturne spremembe in je zato primeren za vsako zemljo. Prosto plavajoča zasnova v vodoodporni PE kroglici zagotavlja, da se označevalnik vedno poravna natančno vodoravno, ne glede na položaj namestitve. Tekočina v krogli je mešanica vode in propilenglikola, ki je biološko razgradljiv in neškodljiv za ljudi, živalstvo in rastlinstvo. Elektronski označevalniki veljajo za najzanesljivejši način označevanja obstoječih ali novih naprav – tudi pod snegom. Na njihovo funkcijo ne vplivajo kovinski kanali ali cevi, niti ograje ali visokonapetostni vodi.

Prednosti:

  • Samonivelirna zasnova za natančno in vodoravno pozicioniranje
  • Omogoča enostavno označevanje podzemnih električnih vodov
  • Pasivna antena v vodoodporni polietilenski lupini
  • Temperaturna obstojnost od −20 °C do 50 °C.
  • Deluje brez zunanjega vira napajanja