3M™ SecureFit™ varnostna čelada, X5014V-CE, HVGreen, prezračevana, odsevna, CE, 4 EA/Kaza.

Št. art.: 7100175100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 4 kos
  • Koraki naročila: 4 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100175100
EAN/GTIN 04054596592193
Številka proizvajalca 7100175100
L-število L01110 161
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Varnostna čelada 3M™ SecureFit™ iz serije X5000 vam zagotavlja varno in udobno zaščito glave. Ta serija je idealna za številne delovne situacije. To vključuje delo na višini ali na deloviščih, kjer se uporabljajo težki stroji ali je pričakovati druge nevarnosti. Naše zračne varnostne čelade izpolnjujejo certifikacijske zahteve standardov EN 12492 in EN 397, zaradi posebnega sistema predelave s štiritočkovnim trakom za brado pa jih je mogoče preprosto prilagoditi enemu ali drugemu standardu, odvisno od varnostnih zahtev delovnega mesta. Imajo obliko brez obroča, ki jo navdihujejo sodobne plezalne čelade. To omogoča neoviran pogled navzgor, kar olajša opazovanje in izogibanje morebitnim nevarnostim v okolici. S šestimi različnimi nastavitvami lahko dolžino trakov spredaj in zadaj prilagodite različnim oblikam glave. Z enostavno vrtljivim šesttočkovnim sistemom za pritrjevanje z zaskočnico lahko naglavni trak udobno prilagodite zahtevam. V te čelade je vgrajena ekskluzivna, patentirana tehnologija porazdelitve pritiska 3M™. Ta ne zagotavlja le varnega prileganja, temveč tudi izboljša udobje pri nošenju. Ta tehnologija zmanjša silo na glavo za do 20 % v primerjavi z običajnimi trakovi za čelade 3M. Te varnostne čelade so opremljene s patentiranimi senzorji 3M™ UVicator™, ki ob izpostavljenosti škodljivemu UV-sevanju spremenijo barvo iz rdeče v belo. Izpostavljenost UV-sevanju lahko povzroči, da lupina čelade postane krhka, kar omejuje učinkovito zaščito. Sprememba barve senzorja pokaže, kdaj je treba čelado zamenjati. Obstoječe zareze in nosilci za dodatke so združljivi s široko paleto 3M zaščitnih vizirjev, naglavnih ščitnikov in drugih dodatkov. Čelade iz serije X5000 so na voljo v številnih barvah - vključno z odsevnimi različicami. Opomba: Varnostne čelade serije X5000 se lahko nosijo v načinu EN 12492 (industrijske čelade) ali EN 397 (alpinistične čelade), vendar ne morejo izpolnjevati obeh standardov EN hkrati.

Prednosti:

  • Varna in udobna zaščita glave za delo na višini ali nevarno delo v industriji
  • Sistem jermenov z ekskluzivno patentirano tehnologijo za difuzijo tlaka 3M™
  • Edinstven 4-točkovni sistem za pretvorbo našivnih trakov, ki ga je razvil 3M za preklapljanje med standardom EN 12492 (planinske čelade) in standardom EN 397 (varnostne čelade)
  • 6-točkovno zaskočno pritrditev omogoča uporabniku, da prilagodi višino čelade in se prilega z več možnostmi navpične nastavitve
  • Zasnova brez obročev (kot so plezalne čelade) za neoviran pogled navzgor
  • Zareze in sponke za dodatno opremo lahko kombinirate z različnimi vizirji 3M, ušesnimi čepki in drugimi dodatki
  • Patentirani Uvicator senzor označuje, kdaj je treba čelado zamenjati zaradi prekomerne izpostavljenosti UV-žarkom
  • Certificirano v skladu s standardom EN 12492 ali EN 397 (odvisno od nastavitve traku za brado)
  • Testirano za bočno deformacijo in brizganje tekočih kovin
  • Na voljo v osmih barvah – tudi v odsevnih izvedbah

Priporočilo:

  • Za uporabo v gradbeni industriji, v naftni in plinski industriji, v gozdarstvu ter v komunalnih in odstranjevalnih podjetjih