Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB , zelen, 76,2 mm, P50 (W)

Št. art.: 7100151531
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100151531
EAN/GTIN 04054596089440
Številka proizvajalca 7100151531
L-število L01130 111947
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Izdelki Scotch-Brite™ Bristle nudijo visoko stopnjo prilagodljivosti in trajnosti. Keramični abrazivni mineral, vezan v plastiko, je GARANT za najboljše rezultate brušenja. Edinstvena zasnova se prilagaja tudi visoko profiliranim konturam, ne maši in zagotavlja konstantno končno obdelavo. V nasprotju z žičnimi ščetkami se posamezne žice ne morejo sprostiti in ogroziti uporabnika. Čiščenje, mešanje, posnemanje robov in poliranje - izdelki Scotch-Brite™ Bristle zagotavljajo največjo varnost, prilagodljivost in življenjsko dobo v vsakem trenutku. Strokovni nasvet: Pri uporabi bodite pozorni na tiskanje aplikacij. Delajte z majhnim pritiskom in pustite, da ščetine končajo delo. Preprost stik obdelovanca je povsem dovolj. Prekomerni pritisk drastično zmanjša življenjsko dobo orodja.

Prednosti:

  • Trdna plastična krtača, pomešana s keramičnimi zrni
  • Idealno za čiščenje in rahle aplikacije za posnemanje robov
  • Fast menjava plošče s tehnologijo 3M™ Roloc™ ' quick ' sistem hitre menjave
  • Stalno delo se izvaja skozi celotno življenjsko dobo
  • Prilagodi se obrisom in oblikam obdelovanca (dolžina ščetin pribl.
  • 16 mm)
  • Uporabite na kotnem skrilavcu

Priporočilo:

  • Za učinkovito čiščenje, posnemanje robov, mešanje, končno obdelavo in poliranje
  • Varna alternativa žičnim ščetkam, kemikalijam in pastem