3M™ SecureFit™ 400 varnostna očala, črno/rjav okvir, Scotchgard™ Anti-Fog, oranžna leča, SF406SGAF-BLA EU

Št. art.: 7100148075
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100148075
EAN/GTIN 04054596531772
Številka proizvajalca 7100148075
L-število L01110 216
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Izberite 3M™ SecureFit ™ zaščitna očala serije 400, če želite dodatno udobje in tanko obliko. S težo samo 19 g ima zaščitna očala tehnologijo za distribucijo over-the-Air tlaka 3M™, ki omogoča, da se dvojne priključne točke naravno prilagodijo velikosti glave za varno in udobno prileganje. Mehke in nastavljive nosne blazinice omogočajo še boljše prileganje in zmanjšajo drsenje zaščitna očala med premikanjem glave. širine in prilagodljivi naglavni trakovi, ki sedijo nad ušesi, zagotavljajo trdno stransko zaščito in jih je mogoče enostavno kombinirati z ušesnimi čepki. Oblika ovoja uporabniku omogoča široko vidno polje. Polikarbonatne plošče brez obročev so na voljo s premazom proti megli in praskam za daljšo obstojnost in boljšo vidljivost.

Prednosti:

  • Udobna 3M™ SecureFit ™ očala z mehkimi, nastavljivimi blazinicami za nos in mehkimi tempeljskimi nasveti za boljše udobje in prileganje
  • Inovativna tehnologija 3M™ SecureFit ™ za porazdelitev tempeljskega tlaka z rebrastimi rebri zagotavlja zanesljivo prileganje in optimiziran kontaktni tlak templjev očal.
  • Nosilci so prilagodljivi in se prilagajajo velikosti glave uporabnika.
  • Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam (na voljo pri izbranih modelih)
  • Na voljo v širokem naboru odtenkov leč
  • Oranžne leče so na voljo za zaščito modre svetlobe
  • Oblika ovijanja je skladna z obrisi in zagotavlja zanesljivo prileganje, ki preprečuje zdrs
  • Ploščati in prožni templji se dobro združujejo z ušesnimi čepki in zagotavljajo trdno stransko zaščito
  • Penasti okvirji so na voljo za zaščito oči pred drobci
  • Na voljo je vložek iz korekcijskega stekla

Priporočilo:

  • Gradnja
  • Industrijska proizvodnja
  • Inšpekcijske preglede
  • Enostavno vzdrževanje in popravila
  • Strojegradnja