Varnostna očala 3M™ 2890, zatesnjena, Scotchgard™ proti meglenju, prozorna leča, 2891S-SGAF

Št. art.: 7100146291
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100146291
EAN/GTIN 04054596478138
Številka proizvajalca 7100146291
L-število L01110 82
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Uporabite očala 3M™ GoggleGear™ serije 2890 za zaščito oči z odličnim vidnim poljem in nizko rosenje v vročih ali vlažnih okoljih. Naša sodobna, vitka očala s polnim vidom imajo širine, elastično, ki jo je mogoče enostavno prilagoditi, da se zagotovi udobno in tesno prileganje.

Prednosti:

  • Očala 3M™ GoggleGear™ z velikim profilom in dovolj prostora, da se prilegajo večini očal na recept
  • Na voljo z možnostmi za udarce odporno polikarbonatno lečo in acetatno steklo za boljšo kemično odpornost
  • Na voljo s posrednim prezračevanjem za zaščito pred kapljicami tekočine in velikimi prašnimi delci ali z zaprtim prezračevanjem za zaščito pred majhnimi prašnimi delci in plini
  • Cilindrična ukrivljena zasnova objektiva zagotavlja optimalno vodoravno vidno polje
  • Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam (na voljo pri izbranih modelih)
  • širina, prilagodljiv nos območje omogoča dobro prileganje, ko nosite dihalne zaščitne pol maske
  • GG2895S z IR-5 diskovnimi filtri, ki so priljubljeni za plinsko varjenje in rezanje kovin

Priporočilo:

  • Mehanskega dela