Scotch® Trak za tesnjenje škatel 371, prozoren, 25 mm x 66 m

Št. art.: 7100144123
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 72 kos
  • Koraki naročila: 72 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100144123
EAN/GTIN 04054596459342
Številka proizvajalca 7100144123
L-število L01310 899
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ta lepilni trak je primeren za zložljive škatle z teža do 31,75 kg. Scotch® Pakirni trak 371 je opremljen z dvoosnim nosilcem z gumijastim tesnilom in nudi dobro natezno trdnost. Srednje Duty pakirni trak je znan tudi kot paket ali lepilni trak in se uporablja za tesnjenje rednih zabojev z režami (RSC) in paketov za premestitev, pošiljanje in distribucijo. Odpornost in dobra oprijemljivost so še posebej primerni za zahtevne material, kot so valovite plošče ali vlaknene plošče. Zaradi svoje stroškovne učinkovitosti in zanesljivosti je trak za embalažo srednje obremenitve še posebej priljubljen pri proizvajalcih hrane in pijače, športnih izdelkov, cevovodov, kovinskih izdelkov, delov vozil in pohištva.

Prednosti:

  • Lepilo iz gume in smole se hitro oprime različnih materialov, kot so vlaknene plošče
  • lepilni trak je odporen na zvijanje, abrazijo, vlago in abrazijo, kar zagotavlja dolgotrajno oprijemljivost
  • Nosilni material se dobro prilagaja robovom in grobim površinam, da se doseže dobro tesnjenje
  • Varno shranjevanje vsebine zaradi dobre trganja in natezne trdnosti robov
  • Na voljo z individualnim tiskanjem (varnostna navodila, logotipi blagovnih znamk)
  • Odličen oprijem na recikliran maskirni papir ali vlaknene plošče

Priporočilo:

  • Za tesnjenje lahkih škatel
  • Najbolj primeren za zložljive škatle do 30 kg