3M™ Cubitron™ II Flex Grind brusilni disk, 180 mm x 4 mm x 22 mm, 36+.

Št. art.: 7100140058
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 100 kos
  • Koraki naročila: 100 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100140058
EAN/GTIN 58850304194977
Številka proizvajalca 7100140058
L-število L51710 509
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za Cubitron II Flex Grind brusne plošče je značilno hitrejše odstranjevanje in ima dvakrat daljšo življenjsko dobo v primerjavi z običajnim prilagodljivim brusne plošče. Prvi prilagodljivi brusna plošča na svetu, ki vključuje revolucionarno natančno oblikovano keramično zrnje, prereže kovina veliko hitreje, dlje in hladneje kot običajna brusna sredstva, zahvaljujoč geometrično identičnim keramičnim zrnom.

Prednosti:

  • Hitrejša strojna obdelava – več proizvodnih kosov/ur.
  • Daljša življenjska doba – nižji stroški/uporaba
  • Manjši pritisk – zahvaljujoč visoki učinkovitosti rezanja
  • Manj vibracij – visoko udobje uporabnika
  • Ta brusna plošča je treba vedno uporabljati s posebno napravo osnovne plošče.
  • Vsebina: Vsaka škatla (50 rezine) vsebuje dve osnovne plošče.