3M™ srebrni odrezovalni kolut, T41, 115 mm x 1,6 mm x 22,23 mm, PN51787

Št. art.: 7100139229
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 kos
  • Koraki naročila: 50 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100139229
EAN/GTIN 05902658109324
Številka proizvajalca 7100139229
L-število L51710 1797
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

S srebrnim rezalna plošča 3M™ zagotovite hiter in enakomeren rez za najrazličnejše načine uporabe. Hitro reže skozi kovinske cevi, rokave, ravne plošče in druge obdelovance. Disk vsebuje naše natančno zrnje, ki ima nenehno ostre rezalne robove, zaradi česar se prereže skozi material, namesto da bi strgal ali oral skozi material, kot je to v primeru običajnih abrazivnih zrn. To ima za posledico veliko daljšo življenjsko dobo kot običajna brusna sredstva s keramičnim granulatom in stalno stabilno visoko stopnjo rezanja v celotni življenjski dobi. Disk je treba uporabljati s kotnim ali močnostnim rezalnikom (naprodaj ločeno) in ga je treba iz varnostnih razlogov vedno uporabljati z napravo zaščitni pokrov. Največja število vrtljajev plošče mora biti večja ali enaka največji število vrtljajev kotnega brusilnika.

Prednosti:

  • Hitro reže kovinske cevi, rokave, ravne plošče in druge obdelovance
  • 3M natančno oblikovana zrna razrežejo izjemno hitro, pomaga povečati produktivnost
  • Trpežne plošče z odlično zmogljivostjo
  • Primeren za široko paleto materialov, kot so konstrukcijsko jeklo in nerjavno jeklo
  • Zasnovan za uporabo z ustreznimi orodji in dodatki
  • Varnostna opomba: Namenjena samo za uporabo z orodjem z odobrenim zaščitni pokrov (v skladu z DIN EN 12413 za lepljena brusna sredstva)

Priporočilo:

  • Primeren za uporabo v številnih panogah, vključno z ladjedelništvom, železnico in drugimi kovinskopredelovalnimi aplikacijami
  • Omogoča hitro rezanje kovinskih cevi in ravnih plošč