3M™ Komplet kontaktne roke za brusilni trak, 330 mm x 10 mm, PN33585

Št. art.: 7100132680
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Tračni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100132680
EAN/GTIN 00051131335851
Številka proizvajalca 7100132680
L-število L51710 992
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Kontaktna roka za datotečni trak 3M™ inteligentno in učinkovito zagotavlja, da se vaš 3M™ kasetni stroj lahko uporablja za najrazličnejše naloge popravila karoserije vozila. Sestavljene kontaktne roke, pripravljene za uporabo, imajo gumijasta kontaktna kolesa in se uporabljajo za učinkovito spreminjanje dolžine pasu ali pasu širina na vašem datotečnem traku. Zasnova kontaktne roke omogoča brušenje na težko dostopnih območjih. Odlično za odstranjevanje točkovnega zvara, posnemanje robov, čiščenje in končno obdelavo. Kontaktna roka za File Tape Machine 3M™ je posebej zasnovana za 3M™ File Tape Machines (PN 33573 in 33575) in 3M™ Cubitron™ II brusilne pasove.

Prednosti:

  • Nameščen – pripravljen za uporabo takoj
  • Ima gumijasta kontaktna kolesa
  • Nadomestni del za kasetofon 3M
  • Za uporabo z datotečnimi kasetnimi stroji 3M™