3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Abrasive Disc 260L, 75 mm, 3 luknje, P1500, PN51257

Št. art.: 7100123054
Nastavi ceno 50 kos (0,81 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 4 Garnitura
  • Koraki naročila: 4 Garnitura
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100123054
EAN/GTIN 04046719877331
Številka proizvajalca 7100123054
L-število L51710 1126
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Uporabite 3M™ Hookit™ 260 L+ vijolična brusno kolo za enakomerne rezultate – naše brusne plošče so izdelane iz hitro brusilnih in robustnih mineralnih brusnih sredstev iz aluminijevega oksida. Diski so idealni za brušenje prozornega laka in odstranjevanje prahu ali pomarančne lupine pred nanosom novega laka ali poliranjem laka. Plošče lahko enostavno odstranite s podpornih plošč. So hitrejši in enostavnejši za uporabo kot matirni diski in so hitrejši in čistejši od izdelkov za mokro brušenje. S koluti brusite območje lakiranja, preden ga pobarvate.

Prednosti:

  • Brušenje pomarančne lupine, vključkov ali solz v vseh avtomobilskih barvah
  • Mineral za mletje aluminijevega oksida za hitro rezanje in dolgo življenjsko dobo plošče
  • Preden je pobarvan, zmeljite končno območje
  • Na voljo v širokem spektru razpok in perforacij