Opis:
Trak iz steklenih vlaken Scotch® 27 vzdrži razpadno napetost 3 000 voltov in je izolacijski material razreda B s temperaturno odpornostjo do 130 °C. Zaradi tega je primeren za izolacijo električnih komponent, ki oddajajo toploto, in kot zaščitno navitje pred toplotnim sevanjem. Kot vsi pasovi iz steklenih tkanin je še posebej odporen na trganje in obrabo. To zagotavlja dolgo funkcionalnost tudi pri težkih mehanskih obremenitvah, kot so elektromotorji. Izolacijski trak, prevlečen s toplotno strjenim gumijastim lepilom, se zaradi svoje elastičnosti odlično prilagaja različnim podlagam. Hkrati struktura tkanine za tiskanje zagotavlja odlično absorpcijo smol in lakov.
Prednosti:
- 0,178 mm tkani trak iz steklenih vlaken z gumijastim lepilom, občutljivim na pritisk
- Zasnovan za delovanje v suhih 600-voltnih aplikacijah, ki zahtevajo visoko mehansko trdnost in visoko temperaturno odpornost
- Lepilo je posebej razvito in pripravljeno za zaščito pred korozijo
- Trganje robov, odpornost proti obrabi in prilagodljivost
- Za uporabo kot zaščita tuljave, sidrišče, povoj, Kern, plast in prečna izolacija
- Tiskanje
- Zaviralec gorenja na UL® 510