3M™ Hookit™ Brusilni disk za zaključno folijo 260L, 150 mm, 15 lukenj, P1000, PN51055

Št. art.: 7100113365
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 250 kos
  • Koraki naročila: 250 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100113365
EAN/GTIN 04046719636259
Številka proizvajalca 7100113365
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Če potrebujete zelo natančno brušenje ali posebno fino površino na površinah vozila, izberite 3M™ Hookit™ brusno kolo 260 L. Naše brusne plošče ponujajo popolno kombinacijo robustnega nosilnega materiala filma in hitrih, trpežnih abrazivov iz aluminijevega oksida. Aluminijev oksid je prednostna izbira za industrijske strokovnjake zaradi visoke hitrost reza in dolge življenjske dobe. Ta mineral je primeren za robustna in dolgotrajna brusna sredstva, ki se med uporabo odlomijo in izpostavijo sveže rezalne robove, medtem ko se običajna brusna sredstva hitreje topijo. Disk je na voljo z vzorcem lukenj z 15 ali 7 luknjami, ki preprečujejo, da bi se prah prilepil na disk in tako znatno podaljšal hitrost odstranjevanja in življenjsko dobo orodja. Zahvaljujoč našemu sistemu pritrjevanja Hookit™ lahko plošče hitro zamenjate in ponovno uporabite skozi celoten življenjski cikel izdelka.

Prednosti:

  • Brusne plošče z nosilnim materialom folije za kakovostno površinsko obdelavo pri brušenju delov karoserije
  • Mineral za mletje aluminijevega oksida za hitro brušenje in dolgo življenjsko dobo plošče
  • Lahek menjava plošče – s sistemom za namestitev 3M™ Hookit™
  • Na voljo v različnih perforacijah