3M™ SecureFit™ varnostna očala, siv okvir, proti praskam, leča Welding Shade 5.0, SF650AS-EU

Št. art.: 7100112715
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100112715
EAN/GTIN 50051131273189
Številka proizvajalca 7100112715
L-število L01110 307
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Varnostna očala 3M™ SecureFit ™ serije 600 nudijo optimalno optično zmogljivost in široko vidno polje. Naša inovativna in elegantna polobrobna, siva okvirjena zaščitna očala ima dve ločeni objektivi za dobro vidno polje in širina templje s fiksno dolžino nad ušesi, kar zagotavlja tesno, udobno prileganje in dobro stransko zaščito. Tehnologija distribucije tlaka 3M™ in mehki nosni mostovi lahko izboljšajo udobje za številne zaposlene. Oblika ovoja se prilagaja linijam in preprečuje zdrs. Ta očala se lahko dobro kombinirajo z naušniki.

Prednosti:

  • Robustna tehnologija 3M™ SecureFit ™ zaščitna očala brez polobrobe z dvojnimi objektivi za optimalno optično zmogljivost
  • Inovativna tehnologija 3M™ SecureFit ™ za porazdelitev tempeljskega tlaka z rebrastimi rebri zagotavlja zanesljivo prileganje in optimiziran kontaktni tlak templjev očal.
  • Nosilci so prilagodljivi in se prilagajajo velikosti glave uporabnika
  • Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam (na voljo pri izbranih modelih)
  • Na voljo s polariziranimi in zelenimi IR filtri
  • Ovijalna oblika preprečuje zdrs
  • Penasti okvirji so na voljo za zaščito oči pred drobci