3M™ Cubitron™ II disk z lopaticami, T29, 115 mm x 22 mm, 80+, 33472

Št. art.: 7100101807
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 30 kos
  • Koraki naročila: 30 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100101807
EAN/GTIN 04054596197732
Številka proizvajalca 7100101807
L-število L51710 1072
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Cubitron™ II žepno brusno kolo, ki smo ga razvili, ponuja višjo stopnjo odstranitve, daljšo življenjsko dobo in boljšo kakovost površine za različne zahtevne naloge pri popravilu avtomobilov. Ta brusno kolo združuje naš visokozmogljiv brusni pesek s prilagodljivo, prekrivajočo se obliko rezila za brušenje, ki omogoča brušenje in mešanje v enem koraku. To pomeni, da za isto delo potrebujete manj diskov. Trikotna brusna zrnatost omogoča do 30 % višjo hitrost odstranjevanja kot običajna prvovrstna brusna sredstva. Barve ali rjo je mogoče enostavno odstraniti, razen gole kovina. To še naprej zagotavlja enotno kakovost površine.

Prednosti:

  • Povečanje produktivnost in celo rezultat brušenja med popravilom zaradi do 30 % višjih hitrosti odstranjevanja in dvakrat daljše življenjske dobe v primerjavi z drugimi običajnimi keramičnimi brusnimi sredstvi
  • Hladnejše brušenje in nižji kontaktni tlak kot druga običajna keramična brusna sredstva
  • Doslednejša kakovost površine, manj predelave in manj fino brušenje globokih prask zaradi natančno oblikovanega brusnega peska
  • Fleksibilna oblika brušenja omogoča brušenje in mešanje v enem koraku
  • Nizkotlačno brušenje, odstranjevanje majhnih zvarov, končna obdelava in predobdelava površine s samo enim brusno kolo