Opis:
Enostaven za uporabo in izjemno močan lepilni trak 3M™ VHB™ je sestavljen iz trajnega akrilnega lepila z viskoelastičnimi lastnostmi. Ta obojestranski visoko zmogljiv lepilni trak zagotavlja izjemno visoko stopnjo oprijema na najrazličnejše podlage, kot so aluminij, nerjavno jeklo, pocinkano jeklo, številni kompoziti in plastika, akril, polikarbonat, ABS in pobarvan ali zapečaten les. Naše lepilne trakove odlikujejo odlična strižna trdnost, prilagodljivost, površinski oprijem in temperaturna odpornost. Področja uporabe zajemajo številne sektorje, kot so promet, proizvodnja opreme, elektronika, označevanje in prikazovalniki ter industrija na splošno. Trajno, hitro in zanesljivo povezuje najrazličnejše materiale. Priporočena področja uporabe: Dekorativni materiali in okrasni profili, napisne ploščice in logotipi, elektronski prikazovalniki, spajanje plošč z okvirji in togih elementov s ploščami. Sanjari, oblikuj, izvedi - z lepilnimi trakovi 3M™ VHB™ iz družine izdelkov GPH Lepilni trakovi 3M™ VHB™ iz družine izdelkov GPH so opremljeni z modificiranim akrilatnim lepilom na obeh straneh prilagodljivega penastega jedra. Zaradi posebne kombinacije visoke temperaturne odpornosti, primernosti za različne površine, močnega začetnega oprijema in prilagodljivega penastega jedra je ta družina izdelkov ena od najmočnejših in najbolj vsestranskih 3M™ VHB™ lepilnih trakov. Odpornost na visoke temperature omogoča lepljenje materialov v aplikacijah z dolgotrajnimi delovnimi temperaturami do 150 °C in kratkotrajnimi delovnimi temperaturami do 230 °C. Lepilni trak je še posebej primeren za uporabo pred postopki toplotnega utrjevanja, kot je tekoče ali prašno lakiranje. Pri tem se običajno uporablja za kovinske materiale, kot so aluminij, pocinkano jeklo in nerjavno jeklo. Ta trak uporabljajte za montažo togih elementov, plošč in oblog - tudi pred sušenjem v sušilniku za strjevanje barve - ter za dekorativni material in obloge. Zaradi dobrih lepilnih lastnosti na številnih površinah ga lahko uporabite tudi za spajanje različnih materialov. Med njimi so materiali s srednjo do visoko površinsko energijo, kot so številne kovine (npr. nerjavno jeklo) in plastika (npr. poliamid, PMMA, ABS). Lepilni trak 3M™ VHB™ GPH-060GF je debeline 0,6 mm, sive barve in ima rdečo silikonizirano polietilensko folijo z napisom 3M. Nekonvencionalni lepilni trak iz pene Leta 1980 je podjetje 3M izumilo revolucionarne lepilne trakove VHB. Ti edinstveni lepilni trakovi se prilagodljivo prilagajajo vsem površinam in navdušujejo z visoko lepilno močjo. Družina izdelkov vključuje lepilne trakove z izjemno visoko stopnjo oprijema na najrazličnejše materiale. Lepilni trak 3M™ VHB™ je preverjena alternativa vijakom, zakovicam, zvarom in drugim običajnim mehanskim načinom spajanja. Ne glede na to, ali gre za montažo, pritrjevanje ali tesnjenje, se uporabljajo od mobilnih telefonov in elektronskih avtocestnih znakov do hladilnikov in oken. Ta trak se je izkazal za zelo zanesljivo rešitev zaradi svoje stalno visoke lepilne trdnosti in odlične odpornosti na staranje, topila in vlago. Družba 3M vam bo z veseljem pomagala pri uresničevanju vaših nalog lepljenja in uporabi naših izdelkov. 3M™ VHB™ lepilni trakovi z dokazano zanesljivostjo 3M™ VHB™ lepilni trak trajno poveže materiale na način, ki ga običajne mehanske metode spajanja ne morejo. Ta trak izboljša videz končnega izdelka, saj odpravlja potrebo po zakovicah in vijakih, hkrati pa zagotavlja takojšnjo trdnost pri uporabi. Spajanje z lepilnim trakom 3M™ VHB™ je običajno hitrejše od uporabe svedrov in vijakov ali zakovic ali tekočega lepila. Vsestranski lepilni trakovi se lahko uporabljajo v zaprtih prostorih in na prostem, na primer pri montaži oken, vrat in znakov, v sektorju elektronike, v gradbeni tehnologiji in v številnih drugih industrijskih aplikacijah. Lepilni trak 3M™ VHB™ je odporen na kemikalije ter UV- in temperaturno stabilen - tako v vročih kot v hladnih pogojih. Edinstvena kemična akrilatna spojina je zelo trpežna in odporna na vplive okolja. Zato imate na voljo lepilni trak z dolgo življenjsko dobo in trpežnostjo. Znanost in inovacije za boljše rešitve Naša poslovna enota 3M Industrijski trakovi in lepila izvaja znanstvene raziskave na področju adhezije in kohezije ter razvija inovativne rešitve, ki se uporabljajo za optimizacijo razvojnih in proizvodnih procesov v podjetjih po vsem svetu. 3M-ove tehnologije pomagajo pri učinkovitem in hitrejšem razvoju konkurenčnih izdelkov.
Prednosti:
- Hitro in enostavno lepljenje ter močna in trajna obstojnost
- Takojšnja obstojnost zaradi lepila, občutljivega na pritisk
- Skoraj nevidno lepilno lepljenje zagotavlja optimizirano obliko
- Siva, 0,6 mm, odporna na visoke temperature, univerzalno lepilo s prilagodljivim jedrom iz akrilatne pene, visoka začetna adhezija
- Lahko nadomesti konvencionalne mehanske spoje (kovičenje, varjenje, vijačenje) ali tekoča lepila, brez vrtanja, brušenja, vijačenja, varjenja, naknadne obdelave in čiščenja
- Visoka absorpcija dinamičnih sil ima učinek absorpcije vibracij in udarcev
- Trajno tesnjenje proti vodi, vlagi itd
- Omogoča uporabo tanjših, lažjih in neenakomernih materialov
- Odlična temperaturna odpornost pri spajanju kovinskih delov pred termičnim sušenjem
Priporočilo:
- Za sestavljanje komponent pred nanosom barve s toplotno strjevanjem, kot pri prašnem premazu ali tekočem barvanju
- Za aplikacije z visokimi delovnimi temperaturami do 150 °C.
- Za lepljenje plošč na okvirje
- Za lepljenje ojačitvenih elementov na plošče
- Za lepljenje dekorativnega materiala, dekorativnih trakov ali prilog