3M™ Fleksibilni trak za zrak 8067E - FAST F, tan, 100 mm x 25 m, 0,25 mm, 50-50 delitev

Št. art.: 7100086953
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100086953
EAN/GTIN 05900422068983
Številka proizvajalca 7100086953
L-število L01310 656
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za izdelek je značilna visoka elastičnost in je še posebej odporen na trganje. Področja uporabe: Za označevanje in označevanje nevarnosti na igralnih in nevarnih območjih ter za označevanje na splošno. Pregradni trak je izdelan iz odpornega polietilenskega filma, je posebej odporen na trganje in zelo prožen, odporen proti obrabi in odporen na številna topila, razen ketonov, kloriranih ogljikovodikov in estrov.

Prednosti:

  • Prožen in raztegljiv
  • Zaščitni papir z režami
  • tesen za nohte
  • UV odporna do 6 mesecev
  • Lahko se uporablja do -18⁰C
  • Drži se skoraj vseh gradbenih materialov
  • prosojna
  • Izpolnjuje pogoje za certifikacijske točke LEED