3M Xtract™ filmski disk 360L, 76 mm, P400, več lukenj

Št. art.: 7100084760
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 500 kos
  • Koraki naročila: 500 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 7100084760
EAN/GTIN 50051141208881
Številka proizvajalca 7100084760
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Naš 3M™ Hookit™ ' quick ' sistem hitre menjave zagotavlja odlično podporo za uporabnika, omogoča enostavno menjava plošče in optimizirano obstojnost orodja, medtem ko folija zagotavlja popolno površinsko obdelavo. Plošča iz vijoličnega aluminijevega oksida je na voljo v različnih velikostih in velikostih peska. Odprto sipanje daje več prostora med abrazivnimi zrni, tako da se v režah nabirajo abrazivni delci, namesto da bi zamašili rezalni rob zrn. Protiprašni premaz omogoča disku daljše mletje mehkega lesa, lakov in drugih materialov, kar bi sicer zamašilo disk in zmanjšalo sposobnost brušenja. +K7

Prednosti:

  • Patentiran 3M Xtract™ multi-hole punch zagotavlja izjemno dober odsesovanje, ki preprečuje zamašitev, povečuje produktivnost in zagotavlja čistejše delovno okolje
  • Odprto razprševanje in poseben premaz preprečujeta zamašitev ter zagotavljata optimalno hitrost odstranjevanja in življenjsko dobo
  • Sistem za pritrjevanje 3M™ Hookit™ omogoča enostaven menjava plošče in optimizira življenjsko dobo orodja
  • Trpežen nosilni material folije je odporen na trganje in zagotavlja popolno površinsko obdelavo z nizkimi tolerancami
  • Zrna aluminijevega oksida nudijo močnejše in daljše odstranjevanje kot običajni granat

Priporočilo:

  • Za mletje les, barv in drugih materialov