3M™ Easy Trap čistilna volna, bela, 127 mm x 9,1 m, 8 zvitkov/karton

Št. art.: 7100081547
Nastavi ceno 8 kos (20,04 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 8 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 7100081547
EAN/GTIN 50051125859221
Številka proizvajalca 7100081547
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Z napravo 3M™ krpa za čiščenje Easy Trap™ lahko ujamete do osemkrat več umazanije, prahu in peska kot pri tradicionalnih sistemih. Pred odlaganjem je priporočljivo, da robčke uporabljate na obeh straneh. Površine čistijo hitro in enostavno, saj absorbirajo umazanijo in še posebej dlake, ko drsijo po njih. Idealne so za uporabo na večini vodoravnih površin, ne glede na to, ali so mokre ali suhe. Uporabite toliko, kot je potrebno - robčki so na voljo kot zvitki perforirani vsakih 15 cm.

Prednosti:

  • Čistilni sistem, ki absorbira osemkrat več prahu, umazanije, peska in las kot običajni sistemi
  • Nizka odpornost pri brisanju preprečuje hitro utrujenost med čiščenjem
  • Lahko se uporablja v suhih in vlažnih okoljih
  • Primeren za večino vodoravnih površin
  • Dvostranska krpa za čiščenje za uporabo z obstoječo čistilno opremo
  • Posamezna velikost zaradi perforiranih solz se lahko uporablja na obeh straneh
  • Vsebuje vsaj 60% recikliranega material

Priporočilo:

  • Čistilni sistem za zbiranje prahu, umazanije, peska in las