3M™ Solus™ 1000 Series 1000 Safety Spectacles, Anti-Scratch / Anti-Fog, Grey Lens, S1102SGAF-EU

Št. art.: 7100080185
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100080185
EAN/GTIN 04054596063075
Številka proizvajalca 7100080185
L-število L01110 58
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zaščitite svoje oči z 3M™ Solus™ serije zaščitna očala 1000, ne da bi pri tem ogrozili videz, udobje ali vidno polje. Naša lahka zaščitna očala ima tanek, sodoben okvir z mehkimi, barvnimi poudarki templjev za eleganten videz. Mehak nosni most in oblazinjeni templji zagotavljajo dodatno udobje. Trpežna polikarbonatna leča je odporna na udarce in ima premaz proti megli 3M™ Scotchgard™, ki zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam dlje kot običajni premazi proti megli tudi po večkratnem pranju.

Prednosti:

  • Športna, nizkoprofilna 3M™ Solus™ očala, kjer je mogoče naglavne pasove in/ali tesnila enostavno zamenjati glede na način uporabe
  • Mehke blazinice za nos in nasveti za tempelj za udobje, prileganje in slog
  • Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam
  • Okvir TPE (z ali brez korekcijskega vložka RX) ščiti pred tekočinami in velikimi prašnimi delci
  • Ko zaščitna očala nosite z naglavnim trakom in penastim okvirjem, se zaščita pred udarci dvigne na srednjo raven (BT).
  • Penasti okvirji so na voljo za zaščito oči pred drobci
  • Na voljo so posebni kompleti
  • Za sterilizacijo so na voljo avtoklavabilne različice