3M™ Ločljivi trak za spajanje v zraku 9356, modri, 60 mm x 55 m

Št. art.: 7100080101
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 16 kos
  • Koraki naročila: 16 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Klebeband

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100080101
EAN/GTIN 05900422067795
Številka proizvajalca 7100080101
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Naš 3M™ lepilni trak za menjavo letečega valja 9356 se uporablja za spajanje nalog, ko je sila cepljenja normalna. Repulabilna lepila ponujajo dobro strižno trdnost in toplotno odpornost za hitro spajanje na tiskarskih strojih z jedrom ali offline premaznih strojih in se držijo širokega nabora premazanih papirjev. Deljiva plast je bila spremenjena tako, da zagotavlja nekoliko višjo skupno cepilno silo in večjo zanesljivost spajanja šiva pri visokih hitrostih obdelave.

Prednosti:

  • Menjava letečega valja na stroju za premazovanje brez povezave ali na tiskarskih strojih z jedrom
  • Ni namenjeno za stiskalnice z pogonski jermen
  • Za največjo hitrost