TYROLIT Podloga za samolepilni brusilni kolut TFC 150 mm 23 lukenj MED-HARD

Št. art.: 710008
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
Številka izdelka 710008
EAN/GTIN 9003177100086
Številka proizvajalca 710008
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Z VRHUNSKIMI podpornimi ploščami za plošče Tyrolit Fast Change (TFC) ste idealno opremljeni za delo z vibracijski kotni brusilnik. Posebej razvita zasnova omogoča odlično odsesavanje prahu. Za vas to pomeni, da je ta pribor idealna podpora za vaše brušenje.

Lastnosti:

  • Oblika: Stekleni dodatki
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: TYROLIT Fast Change 23 LUKENJ med-HARD
  • Premer: 150 mm
  • Ustreznost materiala: Neodvisen material
  • Orodje za: Vibracijski kotni brusilnik

Prednosti:

  • Idealna podpora za končno obdelavo in pripravo površine
  • Zasnova podporne plošče za odlično odsesavanje prahu

Uporaba:

  • Za enostavno in hitro namestitev plošč na vibracijski kotni brusilnik
  • Primerno za vse TFC diske