3M™ PPS™ Zunanji lonček z vijačnim obročem, standardni, 650 ml, 16001

Št. art.: 7100074831
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 4 kos
  • Koraki naročila: 4 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100074831
EAN/GTIN 04054596018457
Številka proizvajalca 7100074831
L-število L01130 109120
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Lončki 3M™ PPS™ so del sistema za obdelavo barv 3M™ PPS™. Zunanji lončki podpirajo fleksibilne notranje skodelice 3M™ PPS™. Naše zunanje skodelice so na voljo v različnih velikostih za različne aplikacije. Za razliko od običajnih sistemov čaše, sistema material v sistemu 3M™ PPS™ ni več treba mešati v dodatne mešalne posode in jih nato prenesti v posodo za barve prek filter. Uporaba mešalnih skodelic in filter odpravlja izgubo polnjenja. Na PPS™ postavite notranjo skodelico za enkratno uporabo v zunanjo skodelico za večkratno uporabo PPS™. Preprosto mešanje barvo v PPS™ posodici za enkratno uporabo, dal na pokrov za enkratno uporabo (z vgrajeno filter) in zaklepni obroč - in PPS™ sistem je končan. Po teh nekaj preprostih korakih lahko začnete delati.

Prednosti:

  • Zunanji lončki podpirajo notranje skodelice sistema za obdelavo barv 3M™ PPS™
  • 3M™ PPS™ kot popolna rešitev za enkratno uporabo za odmerjanje, mešanje, filtriranje in obdelavo mokrih materialov
  • Postopek poteka pod konstantnim kotom 90 stopinj, ne glede na usmerjenost dela, ki ga je treba obdelati (tudi nad glavo).
  • 70 % manjša poraba topil z 3M™ PPS™ kot pri običajnih lončkih s pretokom (do 90 % s PPS™ in 3M™ Accusspray™)