3M™ PPS™ Komplet za pokrov in notranji lonček, 650 ml, 200 µm, 16000

Št. art.: 7100062884
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100062884
EAN/GTIN 04046719970629
Številka proizvajalca 7100062884
L-število L01130 109112
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Kompleti pokrovov in notranjih vrč 3M™ PPS™ (prva izdaja ni združljiva z izdelki 3M™ PPS™ serije 2,0) vsebujejo pokrove za enkratno uporabo, notranje čaše in pokrovčke, posebej zasnovane za uporabo s sistemom za obdelavo barv 3M™ PPS™. Vsak pokrov 3M™ PPS™ ima trajno vgrajen filter, ki zagotavlja optimalno filtracijo barve med nanosom. Izbirate lahko med pokrovi s 125 µ filtri, ki se pogosto priporočajo za barve, topljive v vodi, ali s 200 µ filtri za tradicionalne barve na osnovi topil. Vedno se posvetujte s proizvajalcem barve, da uporabite priporočeno filter za vsako barvo. Pokrovi in notranje skodelice so na voljo v ustreznih velikostih za skodelice in manšete 3M™ PPS™ (prva različica), kar tehniki omogoča postopno mešanje meritev do 850 ml. Na voljo so naslednje velikosti pokrovov in skodelic: Komplet™ PPS™ s pokrovi in notranjimi skodelicami; mini velikost za uporabo s 180 4 ml skodelicami in manšetami 3M 3M 3M™ PPS™ – odlično za popravila na listih in popravila barv na kompletu PPS™ iz pločevine™ s pokrovi in notranjimi skodelicami v srednji velikosti za uporabo s 3 400 ml skodelicami in manšetami 3M 3M™ PPS™ – odlično za popravilo barv na 2 850 listih™ PPS™ komplet s pokrovi in notranjimi skodelicami v 650 ml 3M™™™™™™™™™™™™™™™ 3M™ 3M™ 3M™

Prednosti:

  • Zasnovan je izključno za uporabo z izdelki 3M™ PPS™.
  • Ni združljivo z izdelki 3M™ PPS™ serije 2,0.
  • Kompleti vključujejo pokrove za enkratno uporabo z mikrofiltri, notranjimi skodelicami in pokrovčki.
  • Na voljo za skodelice in manšete 3M™ PPS™ v štirih velikostih od 180 ml do 850 ml za točkovna popravila večjih popravil.
  • Sistem za obdelavo barv 3M™ PPS™ je enosmerna, popolna rešitev za merjenje, mešanje, filtriranje in nanašanje barv.
  • Sistem omogoča slikarjem, da slikajo pod konstantnim kotom 90 stopinj, ne glede na usmerjenost dela, ki ga je treba obdelati (tudi nad glavo).
  • Zmanjšuje tveganje za zunanjo kontaminacijo, zagotavlja enakomerno nanašanje barve in zmanjšuje porabo barve.
  • Sistem za obdelavo barv 3M™ PPS™ zmanjša porabo topil, pripravo in čas čiščenja.
  • Pokrovčki omogočajo začasno tesnjenje in zaščito nekataliziranih barv.