3M™ Safety-Walk™ Univerzalni polizdelki serije 600, črne barve, 150 mm x 610 mm, 50 kosov / škatla

Št. art.: 7100056206
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 kos
  • Koraki naročila: 50 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100056206
EAN/GTIN 50048011192180
Številka proizvajalca 7100056206
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Primerno za vse aplikacije, kjer je potrebna dobra dolgoročna odpornost proti zdrsu pri težkih obremenitvah in veliki kontaminaciji, npr. Tovornjaki, gradbeni stroji, železniška vozila. Odpornost proti zdrsu v skladu z DIN 51130: R 13. Požarno obnašanje v skladu s standardom EN 13501 1: BFL s1. Posebne širine in dolžine ter žigosani deli na zahtevo.

Prednosti:

  • Protizdrsne obloge za zelo obremenjena in pogosto obiskana območja
  • Proti zdrsu, tudi če je močno umazan
  • Drži se skoraj vseh gladkih, zaprtih površin
  • Enostavna in hitra namestitev
  • Aplikacije: Ravne površine, stopnice, stopnice, vhodi, rampe, lestve, vrtna oprema, motorne sani, skuterji, gradbeni stroji in vozila
  • Na voljo so tudi v črni, rjavi, rumeni in prozorni obliki in velikostih po meri
  • Certifikat NFSI za visok oprijem
  • Dolgotrajno
  • Brez PVC-ja