3M™ 2204 Solarni akrilni penast trak, bel, 1190 mm x 33 m x 2 mm

Št. art.: 7100055564
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Klebefolie

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100055564
EAN/GTIN 04046719961511
Številka proizvajalca 7100055564
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Tehnologija penastega traku 3M v akrilnih sončnih lepilnih trakovih 3M™ pomaga industriji, da se izogne uporabi tekočih lepil in mehanskih metod spajanja pri trajnih lepilnih in tesnilnih aplikacijah. Zaradi svoje viskoznosti lahko lepilo teče v površino in se prilagodi neenakomernosti substrata. Sčasoma se ne pozdravi, vendar ostaja prožna za dolgotrajno in dolgotrajno vez. Ta viskoelastičnost daje tudi peni energetsko absorbiranje in lajšanje stresa lastnosti. 3M™ akrilna sončna lepilni trak zagotavlja takojšnjo lepilno moč brez časa strjevanja in jo je mogoče udariti v skoraj vsako obliko.

Prednosti:

  • Manj umazanije v primerjavi s tekočimi lepili; lahko prispeva k hitrejši in čistejši namestitvi
  • Lepilo, občutljivo na pritisk, deluje takoj in skrajša čakalni čas v primerjavi s tekočimi lepili in tesnili
  • Akrilna lepilna kemija zagotavlja dolgoročno stabilnost na prostem pred vročino, vlago in UV sevanjem
  • Zagotavlja odlične dielektrične lastnosti, kadar se uporablja kot izolator na različnih prevodnih podlagah
  • Viskoelastična reakcija pene kompenzira različno toplotno raztezanje/krčenje med povezanimi površinami
  • Konstrukcija iz pene z zaprtimi celicami ščiti pred prahom, umazanijo in dežjem