Opis:
Ta lepilni trak se lahko uporablja v različnih maskirnih aplikacijah. Ti vključujejo zlasti aplikacije, pri katerih sta potrebna odpornost na UV svetlobo in odstranjevanje ostankov, ter optimalno temperaturo 100 °C v 30 minutah (na primer na pomorskem trgu).
Lastnosti:
- Barva: Zlato
- Skupna debelina [mm]: 0,085
- Nosilni material: Ravna papirnata podlaga
- Lepila: Akrilat
- Moč pri odlepljanju [Newton/25 mm]: 2,0
- Natezna trdnost [Newton/25 mm]: 77
- Prelomni raztezek: 6 %
- Temperaturno območje uporabe: 100 °C/1 h
Prednosti:
- Ta lepilni trak je opremljen s ploščatim nosilcem papirja in sintetičnim lepilom ter nudi dobro odpornost na topila in vodo ter dobro barvno oprijemljivost
- Odporen na prenos lepila in sončno svetlobo ter visoke temperature (100 °C za 30 min)
- Zagotavlja dober rob črnila, je enostaven za uporabo, je odporen na luščenje barve in zagotavlja odstranjevanje ostankov brez ostankov
- Preprečuje, da bi barva prodrla skozi
- Po segrevanju je enostavno odstraniti brez ostankov
Priporočilo:
- Za slikanje in slikanje na prostem
- Za pokrivanje pred barvanjem v gradbeni industriji
- Za barvanje v kovinski konstrukciji, zlasti na občutljivih površinah
- Za prekrivanje tesnjenja spoja