3M™ Performance Maskirni trak 244, 18 mm x 50 m

Št. art.: 7100046034
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 48 kos
  • Koraki naročila: 48 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100046034
EAN/GTIN 08021684755934
Številka proizvajalca 7100046034
L-število L01310 568
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ta lepilni trak se lahko uporablja v različnih maskirnih aplikacijah. Ti vključujejo zlasti aplikacije, pri katerih sta potrebna odpornost na UV svetlobo in odstranjevanje ostankov, ter optimalno temperaturo 100 °C v 30 minutah (na primer na pomorskem trgu).

Lastnosti:

  • Barva: Zlato
  • Skupna debelina [mm]: 0,085
  • Nosilni material: Ravna papirnata podlaga
  • Lepila: Akrilat
  • Moč pri odlepljanju [Newton/25 mm]: 2,0
  • Natezna trdnost [Newton/25 mm]: 77
  • Prelomni raztezek: 6 %
  • Temperaturno območje uporabe: 100 °C/1 h

Prednosti:

  • Ta lepilni trak je opremljen s ploščatim nosilcem papirja in sintetičnim lepilom ter nudi dobro odpornost na topila in vodo ter dobro barvno oprijemljivost
  • Odporen na prenos lepila in sončno svetlobo ter visoke temperature (100 °C za 30 min)
  • Zagotavlja dober rob črnila, je enostaven za uporabo, je odporen na luščenje barve in zagotavlja odstranjevanje ostankov brez ostankov
  • Preprečuje, da bi barva prodrla skozi
  • Po segrevanju je enostavno odstraniti brez ostankov
  • Tudi po daljši uporabi na prostem ni ostankov lepila na površini
  • Zagotavlja jasne barvne robove
  • Lahko se uporablja v zaprtih prostorih in na prostem
  • Zelo tanek, prožen lepilni trak

Priporočilo:

  • Pokrivanje pri slikanju in slikanju
  • Aplikacije, pri katerih sta potrebna UV-odpornost in odstranjevanje ostankov, s postopkom sušenja 100 °C v 30 minutah
  • Za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem
  • Za prekrivanje tesnjenja spoja