3M™ Performance maskirni trak 401E, rjav, 72 mm x 50 m

Št. art.: 7100044392
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Pokrivna letev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100044392
EAN/GTIN 04046719933143
Številka proizvajalca 7100044392
L-število L01310 586
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Peščena barva, gumijasto lepilo, 0,170 mm debelina.

Prednosti:

  • Idealna kombinacija lepilne trdnosti in odpornosti na visoke temperature
  • Primerno za vse sisteme sušenja v pečici, infrardeče ali toplotne radiatorje
  • Lahko se izpostavi temperaturam do 140 °C.
  • Odlična držalna sila, ki preprečuje odklop ali izboklino
  • Odpornost na topila in vlago
  • Enostavna obdelava z vsemi običajnimi sistemi barv
  • Robusten, prožen nosilec papirja
  • Odstranjevanje brez ostankov
  • Ostri barvni robovi
  • Zelo dober oprijem na gladke površine, kot so barvane kovine
  • Zelo dober oprijem barve in polnila
  • Odstranjevanje brez ostankov

Priporočilo:

  • Za zahtevna slikarska dela, zlasti v avtomobilskem / avtomobilskem sektorju
  • Primerno za vse sisteme barvanja
  • Primerno za sušenje v pečici, IR in toplotne svetilke do 140 ° C.