3M™ Zaščitna obleka 4540+, velikost 3XL

Št. art.: 7100041597
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100041597
EAN/GTIN 04046719909520
Številka proizvajalca 7100041597
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zaščitna obleka 3M™ 4540+ deluje kot močna ovira za delce in – v omejenem obsegu – za brizganje tekočine. Ta čista bela 3M zaščitna obleka 4540+ s trikotnim modrim hrbtnim vložkom izpolnjuje zahteve številnih standardov za zaščitna oblačila za kemikalije, vključno z EN 1073-2 jedrsko zaščito delcev, EN 1149 antistatik, EN ISO 13688, TYPE 6 Liquid splash EN 13034 in tip 5 prah EN ISO 13982-1. Izdelan je iz visokokakovostnega dvokomponentnega flisa, ki zagotavlja visoko natezno trdnost in je prevlečen s posebno nizko vsebnostjo vlaken, mikroporoznim laminatom, ki zagotavlja močno pregrado pred nevarnimi brizgami. Je lahka in mehka, ponuja odlično in udobno prileganje za daljše časovno obdobje. Hrbtna plošča SMMMS zagotavlja izboljšano zračnost, ki zmanjšuje toplotno obremenitev v vročih okoljih. Pletene manšete nudijo dobrodošlo udobje. Elastični pas in predel gležnja izboljša prileganje in obseg gibanja. Tridelna zasnova pokrova je združljiva z dodatno osebno zaščitno opremo (OZO). 2-smerna zadrga z lepilnim zavihkom zagotavlja dodatno zaščito in zmanjšuje tveganje za izpostavljenost kože. Ta zaščitna obleka ima tudi antistatični premaz v skladu s standardom EN 1149, ki zmanjšuje statične razelektritve in zmanjšuje tveganje za nastanek isker.

Prednosti:

  • Odlična zaščita pred suhimi delci in nekaterimi kemičnimi tekočinami (tip CE 5/6)
  • Mehak in lahek mikroporozen laminat z nizko vsebnostjo vlaken, ki se dobro prilagaja telesu in omogoča svobodo gibanja
  • Tripanelna kapuca, 2-smerna zadrga z lepilno loputo, elastični vložki na bokih in gležnjih, da se zmanjša tveganje izpostavljenosti kože
  • Pletene manšete in elastični pas in gleženj za večje udobje in obseg gibanja
  • Antistatični premaz EN 1149-5 zmanjšuje statične razelektritve in nevarnost isker
  • En 1073-2 Zaščita pred radioaktivnimi in kontaminiranimi delci

Priporočilo:

  • Za uporabo pri barvanju, zatiranju plevela, čiščenju čistih prostorov in laboratorijev, čiščenju rezervoarjev in kanalizacije, nadzoru škodljivcev, predelavi bitumna, azbesta in steklenih vlaken