Scotch® visokokakovostni maskirni trak 3434, moder, 18 mm × 50 m, 07895

Št. art.: 7100037748
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 48 kos
  • Koraki naročila: 48 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100037748
EAN/GTIN 04046719917273
Številka proizvajalca 7100037748
L-število L01130 109042
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ta modri krep papir maskirni trak je posebej zasnovan za najzahtevnejše maskirne aplikacije. Ne glede na to, ali gre za 45-minutni cikel gorenja ali sočen poletni dan, lahko ta lepilni trak prenese toploto in vlago. Je eden najboljših lepilnih 3M maskirnih trakov in je odporen tako na topila kot vodo. Enostavno se prilagaja krivuljam in konturam brez trganja. Ima visoko lepilno silo, tudi na površinah iz plastike in gume-smole, hkrati pa je odporna na trganje in jo je mogoče odstraniti brez ostankov.

Prednosti:

  • Topilo in voda, odporna na toploto do 110 °C.
  • Odstranljiva brez ostankov, brez lepljenja ali raztrganja med odstranjevanjem.
  • Dobro se prilagaja težavnim ali nepravilnim površinam brez trganja.
  • Odlična lepilna trdnost, tudi na površinah iz plastike ali gume-smole.
  • Eden najboljših zaščitnih trakov 3M, ki se dobro obnese v vlažnih okoljih.