3M™ Cubitron™ II tkaninski brusni trak 947A, 75 mm x 2000 mm, 40+, STA

Št. art.: 7100026544
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100026544
EAN/GTIN 04046719881444
Številka proizvajalca 7100026544
L-število L01130 103424
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Cubitron™ II brusni trak iz tkanine 947 A ima nekoliko lažjo podlago iz X-tkanine, zaradi česar je idealen za strojno obdelavo robnih in lahkih zvarov. Delež natančno oblikovanih keramičnih zrn 3M (trikotniki zrnja) pomembno prispeva k delovanju brusnega traku. Trikotne plošče med brušenjem ohranijo oster rez zrnja. Ti nenehno čistijo površino obdelovanca. Rezultat je hitro, hladno brušenje in podaljšana življenjska doba brusnega sredstva.

Prednosti:

  • Uporablja se predvsem v območju srednjega in nizkega tlaka
  • Mešanica natančno oblikovanega keramičnega zrna 3M in aluminijevega oksida
  • Prva izbira za datoteke, kratke pasove in rokave
  • Lažji X-base podpira brušenje ali zaokroževanje robov
  • granulacija 40+ do 120+
  • Pripomočki za brušenje
  • Stabilna X-tkivna podpora
  • Popolnoma sintetična smola lepljenje
  • X-tkivo
  • S Cubitron™ II zmeljite širše procese
  • Nova prilagodljivost za ročne aplikacije
  • Prihranite čas in denar

Priporočilo:

  • Ablacija
  • Posnemanje zarobka
  • Ustvari enakomeren rezultat brušenja
  • Za srednje do nizkotlačne aplikacije
  • Še posebej primeren za ročne stroje
  • Predhodno brušenje