3M™ stroškovno učinkovita folija za maskiranje, 200 m x 4 m, 51220

Št. art.: 7100020476
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100020476
EAN/GTIN 04046719898466
Številka proizvajalca 7100020476
L-število L01310 274
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Nizkocenovna prevleka 3M™ nudi dobre lepilne lastnosti za premaze na osnovi topil in vode. Naša poceni, visoko gostoto, odporna na trganje, prožna in posebej obdelana prevleka nudi zaščito pred pršenjem. Uporabite naš film z razpršilnikom 3M Cover Film. Enostaven za uporabo: Vozilo lahko pokriva samo ena oseba. Središče je označeno, kar poenostavlja pravilno usmerjenost filma pri pokrivanju vozila. Za osebne avtomobile je film na voljo v standardni širini 4 m/12', za večja vozila pa lahko izberete širina 5 m/16'.

Prednosti:

  • Visoka gostota, odporna na trganje, robustna in prozorna folija
  • Na voljo v kolutih 4 m/12' ali širina
  • 5 m/16'
  • Folijo uporabite skupaj z razpršilnikom 3M pokrivne folije.
  • Poceni pokrivni film za zaščito pred pršenjem med enostavnimi postopki škropljenja.