3M™ 662XW diamantna folija za lapiranje, 1,0 mikronov, list 228,6 mm x 279,0 mm

Št. art.: 7100019802
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 7100019802
EAN/GTIN 00051111699959
Številka proizvajalca 7100019802
L-število L01130 105164
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za najvišje zahteve glede kakovosti površine vseh izjemno trdih materialov. Vse diamantne lepilne folije je treba uporabiti ″mokro″. Voda, emulzija ali druga komercialno dostopna hladilna sredstva se lahko uporabljajo kot pripomočki za mletje.

Prednosti:

  • Barvno kodiranje
  • Homogena, nestisljiva filmska podlaga z visoko natančnostjo
  • Sintetično diamantno zrnje
  • Odporen na vodo in olje
  • Uporabniku prijazno ravnanje
  • Najvišja zmogljivost brušenja tudi pri najtežjih materialih
  • Dolga življenjska doba
  • Natančne in ponovljive površinske lastnosti
  • Še več do konca
  • Najtežji tip žita
  • Na voljo kot koluti, valji in listi
  • Zmanjšanje zamašenosti
  • Daljša življenjska doba

Priporočilo:

  • Za ravne lepanje, poliranje vlaken konektorji
  • Odličen zaključek v krajšem času