3M™ Hookit™ fleksibilni brusilni trakovi 270J, zeleni, 140 mm x 171 mm, P600, 34339

Št. art.: 7100010566
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100010566
EAN/GTIN 50051131343394
Številka proizvajalca 7100010566
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Povečajte svojo učinkovitost in produktivnost pri brušenju za popravilo poškodb zaradi trkov s prilagodljivim brusnim trakom 3M™ Hookit™ 270 J. Naši trakovi so zasnovani za mokro ali suho brušenje, imajo tanko in prožno podlago, ki se prilagaja ročnemu orodju in omogoča gladek in enakomeren stik – za še boljši zaključek tudi na neravnih površinah. Naš Hookit™ lepilni sistem za kljuko in zanko vam omogoča hitro in varno pritrditev Hookit™ ročnih brusnih blazinic in blokov za brušenje težko dostopnih območij, kot so notranja vrata. Poleg tega naš Hookit™ pritrdilni sistem omogoča, da se trakovi hitro spreminjajo med različnimi orodji, kar omogoča, da se vsak trak uporablja dolgo časa.

Prednosti:

  • Brusilni trakovi z izjemno fleksibilno folijo za fino brušenje, mokro ali suho
  • Zagotavlja boljši občutek za površine in zmanjšuje tveganje brušenja
  • Prilagodljivo – idealno za brušenje težko dostopnih mest, kot so površine vrat
  • Vsestransko – brez težav se prilagaja ročnim brusilnim blokom in se lahko uporablja za strojno brušenje napak
  • Lahek menjava plošče – s sistemom za namestitev 3M™ Hookit™