3M™ ET 1076 papirnati trak, ojačan s steklenimi vlakni, bel, 584 mm x 55 m, 0,23 mm

Št. art.: 7100002898
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100002898
EAN/GTIN 00051128595084
Številka proizvajalca 7100002898
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ lepilni trak 1076 ima nosilni material, ki zagotavlja popolno nasičenost, kar zmanjšuje tveganje, da bi ostala prosta delovna mesta. Edinstvena prevleka na tem lepilni trak zagotavlja odlično oprijemljivost z diamantnim papirjem in izolacijskim epoksi med postopkom vžiga transformatorja. Vzdrži temperaturno območje od 40 do 105 °C in zagotavlja odlično ravnanje z navitjem tuljave zaradi svoje togosti. Skladno z direktivo RoHS 2011/65/EU.

Prednosti:

  • Nosilec papirja, namenjen za električne aplikacije in na pritisk občutljivo akrilatno lepilo, odporno na olje
  • Netkana/steklena filamentna podpora zagotavlja dodatno ojačitev in ostane stabilna tudi po daljšem stiku s transformatorskimi tekočinami
  • Nasičen material za podlago preprečuje zračne žepe in tako zmanjšuje ujet zrak med lepilnimi sloji traku
  • Primerno za temperaturno območje od -40 do 105 °C.
  • Skladno z direktivo RoHS 2011/65/EU
  • Visoka odpornost na topila in kemikalije
  • Odporen na transformatorsko olje

Priporočilo:

  • Pritrditev povezovalnih žic in zastavic
  • Pokrov tuljave
  • Pritrditev emajliranih žic, bakrenih trakov (filmov) in izolacijskih materialov
  • Pritrjevanje površinskih izolacijskih materialov in drugih izolacijskih materialov med postopkom prodiranja olja